曜日別特売

ソフトカラーコーン

ソフトカラーコーン - トーグ安全工業ソフトカラーコーン - トーグ安全工業ソフトカラーコーン - トーグ安全工業ソフトカラーコーン - トーグ安全工業
(1件のレビュー)

軟質ポリエチレン樹脂を使用していますので、柔らかく耐久性・耐候性に非常に優れ短期間での割れ・色落ち・変色がありません。

用途工事現場や駐車場。材質軟質ポリエチレン樹脂高さ(mm)700質量(g)900種類スタンダード寸法(幅W×高さH)(mm)380×700デザイン無地内容量1本
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22346347GSU-70B354-5652ブルー
2,000
1,298
1,428(税込)
当日出荷
22346356GSU-70G354-5661グリーン
2,000
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
22346365GSU-70R354-5679レッド
1,720
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
22346374GSU-70Y354-5687イエロー
2,000
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
37107235-354-5687イエロー
オープン
取扱い終了
代替品有
37107253-354-5652ブルー
オープン
取扱い終了
代替品有
37107271-354-5679レッド
オープン
取扱い終了
代替品有
37107296-354-5661グリーン
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37107235-22346374GSU-70Y- ソフトカラーコーン トーグ安全工業 22346374ソフトカラーコーントーグ安全工業1本
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37107253-22346347GSU-70B- ソフトカラーコーン トーグ安全工業 22346347ソフトカラーコーントーグ安全工業1本
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37107271-22346365GSU-70R- ソフトカラーコーン トーグ安全工業 22346365ソフトカラーコーントーグ安全工業1本
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37107296-22346356GSU-70G- ソフトカラーコーン トーグ安全工業 22346356ソフトカラーコーントーグ安全工業1本
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 社員使用の駐車場に設置するため
ジェイティーピー株式会社サービス業

先に購入したコーンが半年ほどで劣化してしまい、こちらの耐久性の高いものを購入しました。使用したばかりなので、耐久性については正直まだわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする