TRUSCO
チェーンスタンド(白)
こんなお得な商品も!
チェーンポール
モノタロウ
¥
5,398
税込
¥
5,938
(10)
台の部分に、水または砂を入れることができます(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)。
トラスコ品番
342-9997
幅(mm)
255
色
ホワイト
高さ(mm)
850
質量(g)
500
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31253506
T-CSW
¥
1,470
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
37316526
-
¥
1,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください