トーグ スケルコン

トーグ スケルコン - トーグ安全工業トーグ スケルコン - トーグ安全工業トーグ スケルコン - トーグ安全工業

巡回中に覗き込んだり持ち上げなくても内部が見えます。
定評のある反射シート使用で夜間の視認性に優れます。

用途工事現場や駐車場に。種類スタンダードデザインライン入り内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2234438770SRL327-54933クリア/レッド450370×700
12,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
2234439670SYL327-54853クリア/イエロー700370×700
12,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
37107497SKC700R-1327-54933クリア/レッド450370×700
オープン
取扱い終了
代替品有
37107515SKC700Y-1327-54853クリア/イエロー700370×700
オープン
取扱い終了
代替品有
37107454SKC450-R327-55151.3クリア/レッド450290×450
オープン
取扱い終了
37107472SKC450-Y327-55071.3クリア/イエロー450290×450
オープン
取扱い終了
2234424745SR327-55151.3クリア/レッド450290×450
6,000
取扱い終了
代引不可
2234425645SY327-55071.3クリア/イエロー450290×450
6,000
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37107497SKC700R-12234438770SRLSKC700R-1 トーグ スケルコン トーグ安全工業 22344387トーグ スケルコントーグ安全工業1本
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37107515SKC700Y-12234439670SYLSKC700Y-1 トーグ スケルコン トーグ安全工業 22344396トーグ スケルコントーグ安全工業1本
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする