ミツギロン
LED合図灯 ピカボー
(1件のレビュー)
発光は点滅・点灯に切り替えが可能です。
用途
夜間工事現場等。
色
レッド
幅×長さ(mm)
32×545
仕様
LED使用
質量(g)
146
電源
単2乾電池×2本(別売)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37107777
PICA-B
1本
¥
4,000
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
当日出荷
84667155
LE-05
1セット(40個)
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません