CONDOR(山崎産業)
プロテック ついたて君(4ヶ国語)作業中
こんなお得な商品も!
折り畳み バリケード 4ヶ国語表記
モノタロウ
¥
9,998
税込
¥
10,998
(3)
(1件のレビュー)
ワイド幅1600mmで通路を完全に防ぎ、人の侵入を防ぎます。
「作業中」の注意を喚起、日・英・韓・中の4ヶ国で表示しています。
材質
フレーム:スチール、パネル:ナイロン布、ジョイント:PP
トラスコ品番
351-5206
質量(kg)
2.5
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×200×750
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×60×750
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37107935
FU502-000X-MB
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください