トーグ安全工業
折りたたみ式パイプ看板片面
看板の素材として最適です。文字入れなどをしてお使い下さい。
シート貼りならそのまま作業出来ます。板面全面に貼る場合は8ヶ所のねじを取れば簡単に板は外せます。
文字内容
無地
トラスコ品番
354-8911
材質
スチール
質量(kg)
5
色
白
間口W×奥行D×高さH(mm)
445×600×860
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×600×860
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37108416
OT-45S
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください