ユニット
反射チェーン
途中の反射部分で夜間の視認性を高め安全性を向上させました。
ABS樹脂で強度耐久性に優れています。
径(Φmm)
5.4
リング内径(Φmm)
82
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37108671
870-66Y
イエロー
600
1.6
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
37108696
870-67Y
イエロー
800
1.9
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
37108714
870-66W
ホワイト
600
1.6
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37108732
870-67W
ホワイト
800
1.9
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください