プリントノンスリップ

プリントノンスリップ - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)プリントノンスリップ - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)プリントノンスリップ - NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

裏紙をはがして貼るだけで簡単に施工できます。
滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりよりスリップ事故防止に効果が期待できます。
クリアー加工がされているため、汚れの付着を軽減し、視覚効果を持続させます。

取付け方法粘着シール寸法(縦×横)(mm)300×306質量(g)250仕様貼付タイプ(粘着剤加工)材質人造砥粒(酸化アルミニウム)基材引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15内容量1枚
注意
※平面用です。
床材やその表面状態によってはプライマーの併用をお勧めする場合があります。
下地処理が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37109432PNSP-TMR止まれ
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
37109475PNSP-SAT足元注意
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37109493PNSP-HAT頭上注意
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37109457PNSP-RLC左右注意
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする