プリコ
マグネポケット
汚れから書類や図面、作業指示書を守ります。
裏面にマグネットが付いており、ポケット部は書類を簡単に差し換えることができます。
工場内の金属面、ホワイトボードなどに貼り付けて簡易表示板として使用できます。
取付け方法
マグネット
種別
マグネット式
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37109922
D15405-MAG10
337-8098
2.1
A3
210
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37109947
D15301-MAG10
337-8080
0.97
A4
97
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください