ユタカメイク
安全表示旗(ファスナータイプ)
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
張ったロープに巻き付けて止める取付の簡単さで、必要に応じて簡単に付け外しができます。
質量(g/枚)
11
材質
旗:ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(g)
33
取付方式
吊り下げ
取付け方法
ファスナー
適合ロープ径(Φmm)
9以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ファスナー)
ナイロン
内容量
1袋(3枚)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37110902
AF-1310
立入禁止
240×260
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37110805
AF-1311
注意
240×260
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37110823
AF-1312
駐車禁止
240×260
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37110841
AF-1313
駐輪禁止
240×260
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37110762
AF-1314
トラ模様
240×260
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37110787
AF-1320
工事中
240×260
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37110744
AF-1325
キケン
260×240
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
37110866
AF-1326
通行止
240×260
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37110884
AF-1327
頭上注意
260×240
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください