光
光ルミノーバ蓄光サイン
太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射するだけで、8~10時間発光し続けます(蓄光タイプ)。
仕様
蓄光タイプ
種別
貼付タイプ
取付け方法
粘着テープ
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37111837
LU164-1
001-9381
23
40×160
TOILET
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37111873
LU165-2
001-9402
23
40×160
非常口
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37111891
LU556-1
001-9429
13
55×55
押す/PUSH
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
37111916
LU556-2
001-9437
13
55×55
引く/PULL
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
37111934
LU556-3
001-9445
13
55×55
右矢印
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37111952
LU557-1
001-9453
13
55×55
禁煙マーク
¥
1,300
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37111977
LU881-1
001-9488
26
80×80
男性マーク
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37111995
LU881-2
001-9496
26
80×80
女性マーク
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37111855
LU165-1
001-9399
23
40×160
禁煙NO SMOKING
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
37112013
LU881-3
001-9500
26
80×80
車イスマーク
¥
2,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください