レボアングル

レボアングル - 橋本クロスレボアングル - 橋本クロス
(1件のレビュー)

等間隔のミシン目で簡単にカットでき、作業時間を大幅に短縮します。

用途梱包作業時のPPバンド固定、荷物のコーナー保護。内容量1箱(35枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
ピッチ(mm)
質量(kg/枚)
幅×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37113316RA-01335-75713(ミシン目)500.29100×1050
9,000
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37113325RA-02335-75894(ミシン目)1000.4100×1300
9,750
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37113325
2015-05-20
用途: 梱包(海外発送)

従来使用していたので、製品の評価は同じ。硬くて扱いやすい。
何よりも納期は早いのが魅力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする