曜日別特売

アトモスコンパクトフィルタ

アトモスコンパクトフィルタ - 日本無機アトモスコンパクトフィルタ - 日本無機アトモスコンパクトフィルタ - 日本無機アトモスコンパクトフィルタ - 日本無機アトモスコンパクトフィルタ - 日本無機

省エネタイプのHEPAフィルタです。0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を保証します。
610mm×610mmの間口で50m3/minの風量を処理できます。

用途空調機の最終フィルター。使用温度(℃)60以下使用湿度範囲85%RH以下捕集効率(%)99.97内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
ガスケット
風量(m3/min)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ガスケット
質量(kg)
風量(m3/min)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37444477ATMC-28-E4-A8.5(定格)28610×610×150
79,700
66,900
73,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
37444486ATMC-41-E42-A16.0(定格)41610×610×290
129,600
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37444495ATMC-50-E42T-A16.0(定格)50610×610×290
146,600
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37444504ATMC-56-E48T-A16.0(定格)56610×610×290
160,900
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37444513ATMC-17-E23-A4.5(定格)17610×610×75
51,200
43,900
48,290(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42621259ATMC-28-E4-B流入ガスケット8.5(定格)28610×610×150
79,700
66,900
73,590(税込)
22日以内出荷
返品不可
42621268ATMC-41-E42-B流入ガスケット16.0(定格)41610×610×290
123,400
99,900
109,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
42621277ATMC-50-E42T-B流入ガスケット16.0(定格)50610×610×290
139,600
119,000
130,900(税込)
30日以内出荷
返品不可
42621286ATMC-56-E48T-B流入ガスケット16.0(定格)56610×610×290
153,200
129,000
141,900(税込)
30日以内出荷
返品不可
42621295ATMC-17-E23-B流入ガスケット4.5(定格)17610×610×75
51,200
43,900
48,290(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42621304ATMC-28-E4-C流出ガスケット8.5(定格)28610×610×150
79,700
66,900
73,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
42621313ATMC-41-E42-C流出ガスケット16.0(定格)41610×610×290
123,400
99,900
109,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
42621329ATMC-50-E42T-C流出ガスケット16.0(定格)50610×610×290
139,600
119,000
130,900(税込)
30日以内出荷
返品不可
42621338ATMC-56-E48T-C流出ガスケット16.0(定格)56610×610×290
153,200
129,000
141,900(税込)
30日以内出荷
返品不可
42621347ATMC-17-E23-C流出ガスケット4.5(定格)17610×610×75
51,200
43,900
48,290(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42621356ATMC-28-E4-D両面ガスケット8.5(定格)28610×610×150
79,700
66,900
73,590(税込)
30日以内出荷
返品不可
42621365ATMC-41-E42-D両面ガスケット16.0(定格)41610×610×290
123,400
99,900
109,890(税込)
30日以内出荷
返品不可
42621374ATMC-50-E42T-D両面ガスケット16.0(定格)50610×610×290
139,600
119,000
130,900(税込)
30日以内出荷
返品不可
42621383ATMC-56-E48T-D両面ガスケット16.0(定格)56610×610×290
153,200
129,000
141,900(税込)
30日以内出荷
返品不可
42621399ATMC-17-E23-D両面ガスケット4.5(定格)17610×610×75
51,200
43,900
48,290(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする