日本無機
ビルトロンフィルタ
強度に優れた不織布ろ材を用いているため、耐風圧性に優れたフィルタです。他に塩害対策品も品揃えしています。
JISB9908形式2(光散乱積算法)で65%、90%、95%のフィルタです。
用途
ビル空調。一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。
使用温度(℃)
60以下
使用湿度範囲
95%RH以下
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
風量(m
3
/min)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
圧力損失
捕集効率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37113781
BLT-28-65
3.5
(定格)28
610×610×150
(最終)294Pa、(初期)54Pa
65
¥
42,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37113806
BLT-28-90
3.5
(定格)28
610×610×150
(最終)294Pa、(初期)69Pa
90
¥
44,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37113824
BLT-28-95
3.5
(定格)28
610×610×150
(最終)294Pa、(初期)83Pa
95
¥
45,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37113842
BLT-56-65
7.0
(定格)56
610×610×290
(最終)294Pa、(初期)88Pa
65
¥
60,400
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37113867
BLT-56-90
7.0
(定格)56
610×610×290
(最終)294Pa、(初期)118Pa
90
¥
62,800
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37113885
BLT-56-95
7.0
(定格)56
610×610×290
(最終)294Pa、(初期)137Pa
95
¥
65,400
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください