日本無機
アトモスコンパクトフィルタ
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルタです。
高温域でHEPAフィルタが必要な際にご使用頂けます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途
乾燥ライン。
クリーンオーブン。
仕様
多風量タイプ
使用温度(℃)
150以下
使用湿度範囲
95%RH以下
最高使用温度(℃)
180
捕集効率(%)
99.97
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
風量(m
3
/min)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
圧力損失
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37444547
ATMCE-34-Q-ES4
423-1627
14
(定格)34.0
610×760×150
(最終)498Pa、(初期)249Pa
¥
175,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37444531
ATMCE-50-P-ETS4
423-1643
19
(定格)48.0
610×610×290
(最終)498Pa、(初期)249±20Pa
¥
256,100
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37444522
ATMCE-28-Q-ES4
423-1619
12
(定格)27.0
610×610×150
(最終)498Pa、(初期)249Pa
¥
110,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません