エアモーター式工場扇(スタンドタイプ)

エアモーター式工場扇(スタンドタイプ) - アクアシステム
(1件のレビュー)

動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます 。
エアホースは、ワンタッチの簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。
モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。
アルミ羽根が標準となっており、溶剤や熱に強く清掃も容易です。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
首振り機能付です。

用途工場・倉庫等の換気・送風。特に防爆や引火の危険地域での使用。ハネ径(mm)450羽根枚数4枚機能風量無段階調節トラスコ品番355-6344質量(kg)7.8風量(m3/min)30使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.21本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×550×900~1150風量調整しぼりによる無段階材質(羽根)アルミコンプレッサー(出力)3.0左右首振内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37113982AFG-18
149,800
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37113982AFG-1853833773AFG-18NLAFG-18 無給油エアモーター式工場扇 アクアシステム 53833773無給油エアモーター式工場扇アクアシステム1台
119,598
税込131,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37113982
2020-06-04
用途: 工場での作業
製造業

防爆の関係で空調はいれられないためエアで動くものを探していました。使用についてはとても良いのですが、使用するためにオイルが必要なことを商品ページに記載してほしいです。到着してすぐ使えなかったのは残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする