スイデン
ウォール扇2速式(プラスチック
安全性の高いサーマルプロテクターを採用しました。
耐久性・安全性に優れた全閉型モーターを採用しています。
動力電源(三相200V)が使えるので長時間のご使用には経済的です。
用途
工場、倉庫の換気や送風。
トラスコ品番
460-2803
質量(kg)
9.5
モーター
全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)
105/155
機能
左右首振り、風量2段階調節、サーマルプロテクター付
電源コード
1.9m(プラグなし)
風量調整
2段式(強・弱)
アズワン品番
64-9332-88
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハネ径(cm)
羽根枚数
左右首振
電源(V)
材質(羽根)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37445021
SF-45MT-2VP
45
4枚
○
三相200
プラスチック
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください