スポットエアコン用保管カバー

スポットエアコン用保管カバー - TRUSCOスポットエアコン用保管カバー - TRUSCO
(3件のレビュー)

オフシーズンのスポットエアコンの保管に最適です。
使用しない時期にスポットエアコン内部にホコリが溜まらないようにしっかり覆うことができます。

用途
スポットエアコンの保管用。
ホコリ除け、汚れ防止。
トラスコ品番336-3104シルバー質量(g)200寸法(縦×横×高さ)(mm)480×440×1400内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37316675TSA-CSV
2,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37316675
2021-10-14
用途: スポットクーラーの保管時

モノタロウで買ったスポットクーラーを保管するために購入しました。すっぽりと納まり、とても便利だと思います。他にはあまりない商品ですので、購入できて良かったです。

対象商品 : 37316675
2017-08-03
用途: 使用をしない時期になったら使う予定でしたが電話…
音泉DO

使用しないオフシーズンのみ利用しようと購入をしましたが、この時期の使用していない時にもカバーをかけていますが、排熱パイプなど付けたままでも余裕でカバーが^_^きますので良かったです。
後はどの位持つかわかりませんのでとりあえず星4つ。

対象商品 : 37316675
2017-07-28
用途: 商品保管時ホコリ等がかぶらないように
サン神戸ウォーターサプライ株式会社

大きさが丁度よく保管するとき非常に助かります。生地も丈夫なので長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする