曜日別特売

自動車用ABC粉末消火器

自動車用ABC粉末消火器 - 日本ドライケミカル

リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。

用途
自動車搭載用。
普通火災・油火災・電気火災。
仕様アルミ製軽量タイプ、ガス加圧式種別ガス加圧式種類薬剤/粉末ABC放射距離3~6m耐用年数(年)8内容量1本
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
放射時間
薬剤量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37114691PAN-6AG310-63733.2423約13秒1.8
14,500
取扱い終了
37114734PAN-10AG310-58145.7512約17秒3.5
20,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする