TAKEX(タケナカエンジニアリング)
センサガード
センサーにより侵入者を検知し、大音量アラームで侵入者を威嚇します。
据置き、壁付どちらでも可能です。
電池の交換をお知らせする機能付です。
トラスコ品番
461-0032
質量(g)
200
電源
単3乾電池(3本・別売)
使用温度範囲
0~+40℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122.5×43×75
電池寿命
警戒モードで6ヵ月以上(アルカリ乾電池使用時)
検知方式
立体検知(104°×最長部5m)
設置場所
屋内
音量(dB)
90以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37445441
SA-6
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください