トライ・カンパニー
湯わかしBOX 専用発熱剤
用途
湯わかしBOX専用発熱剤スペアパーツ。
トラスコ品番
328-3674
厚さ(mm)
20
質量(g)
135
寸法(幅W×高さH)(mm)
110×200
質量(g/個)
70
有効期限
製造後6年
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37116895
UWB-P1
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください