ダイキ
防災用爪つきジャッキ ロング爪タイプ
ほんのわずかな隙間に爪つきジャッキの爪部を入れ隙間を広げることにより、救出作業をスピードアップします。
視覚的に目立つ防災カラーの赤色を採用しています。
仕様
ハンドルレバー回転式、防災専用色
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
爪荷重(t)
頭部荷重(t)
爪最低位(mm)
爪幅(mm)
爪長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37446001
DHS-2.5LE
2.5
5
22
50
80
12
¥
88,800
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37446026
DHS-5LE
5
10
25
75
80
21
¥
108,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。