曜日別特売

エアホイスト(ロードチェン式引きひもタイプ)

エアホイスト(ロードチェン式引きひもタイプ) - 日本ニューマチック工業エアホイスト(ロードチェン式引きひもタイプ) - 日本ニューマチック工業エアホイスト(ロードチェン式引きひもタイプ) - 日本ニューマチック工業

駆動部であるエアモータと、これにチェンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。
適度に手入れして頂ければ故障等はほとんどなく長持ちいたします。
緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。
ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。
化学工場や爆発危険な場所に最適です。

接続口径Rc3/8質量(kg)16空気消費量(m3/min)1.3供給空気圧力(MPa)0.6操作方法引きひもタイプ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37446157RHL-2500.253
261,900
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
37446166RHL-5000.5-
268,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37446166RHL-50039917274RHL-500RHL-500 エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ) 日本ニューマチック工業 39917274エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)日本ニューマチック工業1台
239,800
税込263,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする