パワーホイストマン

パワーホイストマン - 象印チェンブロックパワーホイストマン - 象印チェンブロック
(2件のレビュー)

専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー(電動・エア式インパクトドライバーは不可)をつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ・巻下げ作業が手軽に行えます。
ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズにできます。

チェーン長(m)(ロードチェーン)5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37446272EHMF-K12500.1255
101,500
94,980
104,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37446281EHMF-K20500.2005
102,900
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37446297EHMF-K38500.3805
105,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37446297EHMF-K385050992377EHMF-38EHMF-K3850 パワーホイストマン 象印チェンブロック 50992377パワーホイストマン象印チェンブロック1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37446297
2021-02-24
用途: 重量材料荷揚げ
建設業・工事業

らくちんです
4人作業が、二人で出来ます。
助かります

1が参考にしています
対象商品 : 37446281
2019-07-08
用途: マリンジェットの吊上げ
建設業・工事業

マリンジェットの吊上げに使用しています。
重量は150k程度ですが、パナソニックの12V充電ドリルドライバーで、問題なく吊上げています。
100V電源を用意しなくてもよいので、汎用性は高いと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする