象印チェンブロック
2速選択型電気チェーンブロック
作業内容に最適な速度に調整可能です。
過負荷防止機能付です。
仕様
2速選択形、4点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)
電源
単相100V
最小距離(mm)
325(フック間)
定格時間(分)
25
電源コード
5m
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37446315
ASW-K0630
0.06
3
100
¥
160,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37446324
ASW-K1030
0.10
3
100
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37446333
ASW-K1630
0.16
3
100
¥
210,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37446342
ASW-K2530
0.25
3
100
¥
210,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください