象印チェンブロック
電気チェーンブロック αシリーズ(無段速形・ダイレクトハンドタイプ)
グリップ式のハンドル操作のため、直接吊荷と共に移動できます。
片手操作のため、片手で吊荷を回転させたりさせることができます。
ハンドルの開き具合で巻上速度の調整が可能です。
仕様
JIS規格品(JIS B 8815)、ダイレクトハンドタイプ、無段速形
質量(kg)
20
巻上げ速度(m/min)
(50Hz)1~13、(60Hz)1~13
最小距離(mm)
675(フック間)
定格時間(分)
25
電源コード
5m
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37446351
ASVDH-K1030
0.10
2.5
100
¥
224,300
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37446437
AHVDH-K1030
0.10
2.5
200
¥
209,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください