バイタル工業
チェンブロック VP5シリーズ
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。
手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。
強力焼き入れロードチェーンを使用しています。
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
定格荷重(t)
選択してください
0.5
1.0
1.5
2
3
5
揚程(m)
2.5
3
質量(kg)
選択してください
8.3
11.3
13.5
21
22
40
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
チェーン長(m)
材質(チェーン)
フック間最短距離(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37446367
VP5-05
0.5
2.5
(ハンド・ロードチェーン)2.5
ロードチェーン:特殊合金鋼
285
8.3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37446376
VP5-10
1.0
2.5
(ハンド・ロードチェーン)2.5
ロードチェーン:特殊合金鋼
315
11.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37446385
VP5-15
1.5
2.5
(ハンド・ロードチェーン)2.5
ロードチェーン:特殊合金鋼
340
13.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41105714
VP5-20
2
3
(ハンド・ロードチェーン)3
ロードチェーン:特殊合金鋼
380
21
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41105723
VP5-30
3
3
(ハンド・ロードチェーン)3
ロードチェーン:特殊合金鋼
475
22
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41105732
VP5-50
5
3
(ハンド・ロードチェーン)3
ロードチェーン:特殊合金鋼
600
40
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません