曜日別特売

単相小型2速式電気チェンブロック

単相小型2速式電気チェンブロック - 象印チェンブロック単相小型2速式電気チェンブロック - 象印チェンブロック単相小型2速式電気チェンブロック - 象印チェンブロック単相小型2速式電気チェンブロック - 象印チェンブロック

押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。

標準揚程(m)3仕様2速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)電源単相100V使用電圧(V)100定格時間(分)25電源コード5m内容量1台
全10種類を絞り込む
定格荷重(t)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格荷重(t)
巻上げ速度(m/min)
最小距離(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31249315ASB-K06300.06(50Hz)5・13、(60Hz)5・13320(フック間)242-175514.5
136,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
31249324ASB-K10300.1(50Hz)4・13、(60Hz)4・13320(フック間)242-176314.5
136,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31249349ASB-K25300.25(50Hz)4・10、(60Hz)4・10320(フック間)242-178016.5
185,800
169,800
186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31249358ASB-K49300.49(50Hz)2・5、(60Hz)2・5385(フック間)242-179820
215,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31249340ASB-K16300.16(50Hz)5・15、(60Hz)5・15320(フック間)242-177116.5
185,800
169,800
186,780(税込)
取扱停止中
返品不可
37446491ASB-K06300.06(50Hz)5・13、(60Hz)5・13320(フック間)242-175514.5
98,000
取扱い終了
代替品有
37446507ASB-K10300.10(50Hz)4・13、(60Hz)4・13320(フック間)242-176314.5
98,000
取扱い終了
代替品有
37446516ASB-K16300.16(50Hz)5・15、(60Hz)5・15320(フック間)242-177116.5
143,800
取扱い終了
代替品有
37446525ASB-K25300.25(50Hz)4・10、(60Hz)4・10320(フック間)242-178016.5
143,800
取扱い終了
代替品有
37446534ASB-K49300.49(50Hz)2・5、(60Hz)2・5385(フック間)242-179820
162,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37446491ASB-K063007966893ASB-006-3ASB-K0630 αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック 07966893αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック象印チェンブロック1個
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37446507ASB-K103007966918ASB-01-3ASB-K1030 αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック 07966918αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック象印チェンブロック1個
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37446516ASB-K163007966936ASB-016-3ASB-K1630 αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック 07966936αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック象印チェンブロック1個
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37446525ASB-K253007966954ASB-025-3ASB-K2530 αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック 07966954αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック象印チェンブロック1個
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
37446534ASB-K493007966972ASB-049-3ASB-K4930 αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック 07966972αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック象印チェンブロック1個
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする