曜日別特売

チェンブロック スーパー100

チェンブロック スーパー100 - 象印チェンブロックチェンブロック スーパー100 - 象印チェンブロックチェンブロック スーパー100 - 象印チェンブロックチェンブロック スーパー100 - 象印チェンブロックチェンブロック スーパー100 - 象印チェンブロックチェンブロック スーパー100 - 象印チェンブロックチェンブロック スーパー100 - 象印チェンブロックチェンブロック スーパー100 - 象印チェンブロック

軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。
世界でも最高レベルのチェンブロック。
ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。
衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。
高い機械効率を維持するノックピン。
高精度なギヤと軸受け構造。
最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。
信頼性の高いメカニカルブレーキ。
フェイルセーフに徹した二重つめ機構。
二重カバーで雨水・塵埃を防御。
作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具
巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。
※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。

種別手動手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6荷鎖等級V内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
トロリー
フック間最短距離(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02131254H-0.50.52.5トロリー無2779.0
34,300
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37165484H-112.5トロリー無30311.4
40,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
37165475H-1.61.62.5トロリー無33814.7
52,900
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
02131281H-223トロリー無37921.0
61,500
55,980
61,578(税込)
当日出荷
02131297H-2.52.53トロリー無41625.4
72,900
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
02131306H-3.13.153トロリー無51624.0
81,500
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02131315H-553トロリー無61339.5
118,600
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
02131324H-7.57.53.5トロリー無76070.0
162,900
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02131333H-10103.5トロリー無78982.0
231,500
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする