曜日別特売

レバーホイスト用外れ止めセット(Y2用)

レバーホイスト用外れ止めセット(Y2用) - 象印チェンブロックレバーホイスト用外れ止めセット(Y2用) - 象印チェンブロックレバーホイスト用外れ止めセット(Y2用) - 象印チェンブロックレバーホイスト用外れ止めセット(Y2用) - 象印チェンブロックレバーホイスト用外れ止めセット(Y2用) - 象印チェンブロックレバーホイスト用外れ止めセット(Y2用) - 象印チェンブロックレバーホイスト用外れ止めセット(Y2用) - 象印チェンブロックレバーホイスト用外れ止めセット(Y2用) - 象印チェンブロック
(6件のレビュー)
内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37165545YY2-K25002Y2-2520
オープン
429
472(税込)
当日出荷
37165554YY2-005002Y2-5024
オープン
599
659(税込)
当日出荷
37165563YY2-008002Y2-8030
オープン
599
659(税込)
当日出荷
37165527YY2-010002Y2-10030
オープン
599
659(税込)
当日出荷
37165536YY2-016002Y2-16040
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37165554
2022-07-29
用途: 保有工具のメンテナンス用
建設業・工事業

チェンブロックやレバーで、すぐ壊れる部品で、なかなか探すのも面倒な部品でしたが、モノタロウさんで購入できることがわかり助かります。全品割引デーなどを利用して、この機会に全て修理したいと思います。

対象商品 : 37165554
2021-09-11
用途: 荷上げ作業
建設業・工事業

近くに販売店舗がないため助かります。
また利用させていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 37165545
2018-12-13
用途: チェーンブロック
SUZUKI

はずれ止めに使用とてもよいです。
安全に使用できるようになりました。

対象商品 : 37165536
2017-11-03
用途: 機械運搬
川本建設建設業・工事業

かなり丈夫な品物で満足しています早く購入すれば良かったのでです

1が参考にしています
対象商品 : 37165545
2019-03-13
用途: レバーノホイスト
運輸・通信業

注文した物が合っていなかったため、直ぐに壊れてしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 37165563
2017-06-05
用途: フックの修理
製造業

予想以上に頑丈なつくりでした。かなり長持ちしそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする