曜日別特売

レバーホイスト

レバーホイスト - 日興製綱レバーホイスト - 日興製綱レバーホイスト - 日興製綱レバーホイスト - 日興製綱レバーホイスト - 日興製綱レバーホイスト - 日興製綱レバーホイスト - 日興製綱
(3件のレビュー)

ワンタッチ遊転機構採用により、握りを反時計方向に回すだけで遊転状態になります。
ブレーキのくいつき・かみつき解消機構を搭載し、通常動作で復帰できます。
確実なメカニカルブレーキおよびノンアスベストブレーキ板を採用し、さび対策も万全です。

内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
標準揚程(m)
フック間最小距離(mm)
手引力(kg)
ロードチェーン線径(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25704988NLH-0300.31.0225304.02.3
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
37165685NLH-0500.51.5---3.9
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
37165694NLH-0800.81.5290255.66.1
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
37165651NLH-10011.5325306.37.0
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
37165642NLH-1601.61.5370307.110.7
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
37165676NLH-3203.21.5470369.016.2
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
37165667NLH-0250.2531.0---2.3
オープン
取扱い終了
代替品有
17100773NLH-0300.31.0---2.3
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37165667NLH-02525704988NLH-030NLH-025 レバーホイスト 日興製綱 25704988レバーホイスト日興製綱1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17100773NLH-03025704988NLH-030NLH-030 レバーホイスト 日興製綱 25704988レバーホイスト日興製綱1台
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-11-18
用途: つり上げに使用

正直、買って損した。フリーにして引っ張る時に良く噛みます
チェーンの巻き込み部分が精度が悪い感じですね
KITOとかの方が使いやすいかも

1が参考にしています
対象商品 : 37165685
2017-11-14
用途: 鉄骨手摺の吊上げ、移動、設置に使用

シンプルな形状した道具で使い易く、重量も軽く、持ち運びも丁度良いです。比較的軽い材料の時には便利だと思います。

対象商品 : 37165685
2016-08-19
用途: 機械等設備のメンテナンス時
建設業・工事業

大きさ、重さ等現場に持って行くのにちょうどいい。
使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする