カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
万能携帯ウインチ専用ワイヤロープ
(1件のレビュー)
仕様
専用フック付
ロープ長さ(m)
20
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
適合本体
質量(kg)
ロープ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37165922
T-7-WR20M
1本
256-7717
T-7
7
8.3
¥
21,100
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
返品不可
37165913
TU16WR20M
1個
256-7725
TU-16
13
11.7
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください