日本クランプ(JAPAN CLAMP)
レンフローねじ式万能型クランプ0.75t
縦吊り、横吊り、横引きができる万能型です。
自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープの付いた物の吊り上げに非常に有効です。
スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。
用途
鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用。
トラスコ品番
165-7283
質量(kg)
2.6
寸法L(mm)
151
寸法H(mm)
129
寸法d(mm)
28
寸法D2(mm)
28
寸法h2(mm)
60
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37166805
PCA-075
0.75
3~22
¥
48,400
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください