SANSHIN
トラックレール
こんなお得な商品も!
ラッシングレール トラック用 スチール製
モノタロウ
¥
3,998
税込
¥
4,398
(38)
材質に高張力鋼を用い、強度・耐久性に優れています。
用途
輸送時の荷崩れ防止に。
仕様
Eクリップタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応、Pレスアンカー付き
適合
Eクリップ
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
最大使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37167426
LRAP-1P
353-1414
2.9
1000×132×13
1
¥
6,580
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
37167444
LRAP-3P
353-1431
8.60
3000×132×13
3
¥
16,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37167435
LRAP-2P
353-1422
5.80
2000×132×13
2
¥
11,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。