日興製綱
ワイヤモッコ (マスクタイプ)
小型重量物を多数に一度吊り上げる事ができます。
用途
土木、建築工事。
仕様
吊手部/マスクタイプ
長さ(mm)
(吊手)2700
最大使用荷重(t)
2
外枠寸法(mm)
1800×1800
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37447033
WRMA3-1.8-120
464-0861
20
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37447042
WRMA3-1.8-150
464-0870
18
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。