丸善織物
モッコタイプスリング
不定形な吊り荷や、崩れやすい吊り荷専用の特殊型ベルトスリング。合成繊維製なので軽量で強く、吊り荷にやさしい商品です。
用途
土木、建設工事、港湾荷役。
仕様
吊手部/4点フックタイプ
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
最大使用荷重(t)
幅×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37447067
MO25-15B
(吊手)1000
465-3734
3.0
1
1500×1500
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37447085
MO25-20B
(吊手)1500
465-3751
4.6
1
2000×2000
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
返品不可
37447103
MO25-30B
(吊手)2250
465-3777
7.3
1
3000×3000
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37447121
MO50-15B
(吊手)1000
465-3793
5.3
2
1500×1500
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37447146
MO50-20B
(吊手)1500
465-3815
8.7
2
2000×2000
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
返品不可
37447164
MO50-30B
(吊手)2250
465-3831
13.4
2
3000×3000
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください