TRUSCO
自在キャスター
材質(車輪)
スチレンブタジエンゴム(SBR)
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
9.0
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37318154
SD-100DXJ
100
98×56
82×40
125
¥
3,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37318172
SD-130DXJ
130
128×94
100×56
175
¥
6,660
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください