TR型プレス製運搬車用 固定キャスターΦ100 ゴム車

TR型プレス製運搬車用 固定キャスターΦ100 ゴム車 - TRUSCO
(2件のレビュー)
トラスコ品番389-9004質量(kg)0.46車輪幅(mm)25取付穴径P(mm)9車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37457831-10081×5763×40125
2,070
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37457831
2023-09-17
用途: 運搬台車のタイヤ交換
その他業種

取付ピッチもコンパチで交換が楽でした。台車もスムーズに使えるようになりました。
台車はたまに使う程度で倉庫の奥に置いていたらタイヤがボロボロに劣化していたので交換しました。

対象商品 : 37457831
2020-11-19
用途: 配送台車の車輪を交換しました

台車のキャスターをゴムタイヤに交換しました。走行音のカタカタゴロゴロが無くなり本当に静かで倉庫内店舗内も快適です。また、軸受け部もベアリング入りですから重い物の手押しもカルカルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする