曜日別特売

TR型プレス製運搬車用 自在キャスターΦ100 ゴム車

TR型プレス製運搬車用 自在キャスターΦ100 ゴム車 - TRUSCO
(3件のレビュー)
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)トラスコ品番389-8997質量(kg)0.6車輪幅(mm)25取付座A×B(mm)81×62ストッパーなし取付高H(mm)125取付穴径P(mm)9取付ピッチX×Y(mm)63×40車輪径D(Φmm)100車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37457847-10081×6263×40125
3,140
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37457847
2025-06-09
用途: 台車用キャスター
医療・福祉・介護関連業

このサイズの取付寸法を探してました。
ゴム車しかありませんが、合うサイズがあり良かったです

対象商品 : 37457847
2020-11-19
用途: 運搬台車のキャスターを交換しました。

ゴムタイヤなので走行音が静かで倉庫店舗内も安心です。また、軸受け部、キャスター部の両方ともにベアリング入りですから軽くなめらかです。

対象商品 : 37457847
2018-08-07
用途: 社内用の商品運搬用台車に使います
プリンティング アンシャル

キャスターは重い荷物を乗せるとどうしてもタイヤが減ったりベアリングがヘタるので何度かいろいろなキャスターを試してみましたが、今のところ一番いいと思います。寿命はまだ使ったばかりなのでどの程度使えるかわかりませんが購入してよかったです。あと、もう少し安いと星5つだったかなぁ~

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする