曜日別特売

固定キャスター

固定キャスター - 石川製作所
(5件のレビュー)
取付穴径P(mm)9キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37167855IK-130K130121×80100×56175
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
37167812IK-100K10081×5763×40125
オープン
取扱い終了
代替品有
37167837FD-10ZAM130128×94100×56175
オープン
取扱い終了
37167873FD-5ZAM10098×5663×40125
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37167812IK-100K06299483FD-5IK-100K IKシリーズ用キャスター 石川製作所 06299483IKシリーズ用キャスター石川製作所1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37167812
2019-12-06
用途: 台車のキャスターの交換
有限会社中川電機

もっと早く交換しておけばよカット公開するぐらい良かった。
品物もすぐ来たのでそちらの方でも良かった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 37167812
2019-08-21
用途: 古い台車のキャスター交換
卸売・小売業

静音タイプではありませんが、割と静かです。
管理用?のバーコードのシールが貼ってありますがこれがなかなか綺麗に剥がれない…。

対象商品 : 37167812
2019-03-05
用途: パーツ交換
アサヒボンド工業会その他業種

サイズが合ったので良かった。固定と自在を買ったのだが、シリーズが違う物しか無かったので来るまで不安だった。その辺(このシリーズの固定キャスターはこちらのシリーズなど)を情報提供して欲しかった。

対象商品 : 37167812
2017-03-07
用途: 使用していた台車のキャスターが不調になり交換しました。価格も安く、十分に満足出来る商品でした。
松枝石油

鉄部分の錆とベアリングに錆が発生しなければいいのですが、時間が経過しなければ解りません。

対象商品 : 37167812
2016-09-30
用途: 荷物の運搬
卸売・小売業

15年前に購入した台車のグラグラしたキャスターが新品になって、もう15年位使えそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする