TRUSCO
固定キャスター
車輪幅(mm)
31.5
取付座A×B(mm)
90×90
取付穴径P(mm)
9.0
取付ピッチX×Y(mm)
70×70
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37318346
100KC
100
90×90
70×70
120
¥
3,110
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
37318321
125KC
125
90×90
70×70
145
¥
3,970
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください