TRUSCO
自在キャスター
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
31.5
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
9.0
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37318355
100JC
100
90×90
70×70
120
¥
3,680
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
37318337
125JC
125
90×90
70×70
145
¥
4,260
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください