ロイヤルカート

ロイヤルカート - 太幸

支柱が2本でしっかり安定、ロングヒットの定番型です。

仕様完成品、傘立て付、自在キャスター4個トラスコ品番461-5484質量(kg)8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)605×500×165均等荷重(kg)60ハンドル高さ(mm)935キャスター径(Φmm)75内容量1台
注意
※個人宅への配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37448704TY109BT
17,850
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,500/税込¥4,950
北海道地方(代引の場合)1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする