曜日別特売

アルミ製二輪運搬車

アルミ製二輪運搬車 - 本宏製作所アルミ製二輪運搬車 - 本宏製作所アルミ製二輪運搬車 - 本宏製作所
(1件のレビュー)

タイヤはソフトノンパンクタイヤで空気入れは不要です。
広くて安定した荷台で、先端がテーパー形状になっているので作業性が向上します。
アルミ製で軽量、支柱は背面補強でガッチリしています。

仕様スチール製ホイール、Φ215mmソフトノンパンクタイヤ材質アルミニウム合金全長(mm)1130奥行(mm)475均等荷重(kg)100すくい板幅(mm)265×350内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
種別
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37449273AD-1465-1294外輪タイプ5407.1
45,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
37449282AD-2465-1308内輪タイプ3506.9
45,900
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37449282
2017-03-11
用途: エアコン運搬
喜界空調特殊機器建設業・工事業

とにかく本体が軽い取り回しが楽!
欲を言うとタイヤの予備も掲載して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

二輪運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_1/
2023-03-20

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする