曜日別特売

HT39N/42N用Φ200

HT39N/42N用Φ200 - TRUSCO
(1件のレビュー)
仕様ソリッドタイヤ(穴径16.2mm)トラスコ品番303-3589質量(kg)1.8車輪径(Φmm)200キャスター200mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37319283HT-NP200
11,310
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37319283
2016-11-03
用途: 巻物の運搬に使用
中本パックス株式会社

タイヤは1年未満で必ず壊れる。一度クレーム出し新しいタイヤを交換してもらったが、また同じように壊れた。よく見ると、4箇所のピンポイント溶接しかなく、強度的に長持ちするはずがない。あきらめて、他のメーカのタイヤが使えるように自社改造を考えている。追記:壊れて生産に迷惑かけるだけでなく、他社のタイヤに比べ値段が倍以上する、使って怒りだけです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする