KYOEIマルチ台車ユニエース
特殊構造で小回りが効き、狭い通路も簡単に通れます。
仕様2段階調整、Φ100mm自在キャスター、Φ150mm固定キャスター各2個
TGK品番501-3691
トラスコ品番501-3691
全長(mm)1045
質量(kg)15
均等荷重(kg)150
すくい板幅(mm)390×280
内容量1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
運搬機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 37168126
2016-06-17
- 用途:
- 作業工具箱の移動等
弊社で 製造をしていたものと ほぼ同じ構造で
使いやすく 金額的にも 安価だと思います。
耐久性はまだ わかりませんが 使い買ってのよい
品なので もっと 宣伝してはいかがですか?
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17