曜日別特売

スチールパイプ製二輪運搬車

スチールパイプ製二輪運搬車 - TRUSCOスチールパイプ製二輪運搬車 - TRUSCO

自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。
縦型の二輪車でトラック等の荷台に積み込んで移動も簡単です。
Φ200mmノーパンクタイヤを採用しています。

材質
本体:スチール
すくい板:スチール
車輪:ゴム
キャスター200mmソリッド均等荷重(kg)100内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
すくい板長さ(mm)
すくい板幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37458951HT-39N300-107510609.5150306
18,180
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
37458967HT-42N300-1083118510.5190340
20,870
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

二輪運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_1/
2023-03-20

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする