曜日別特売

酸素用ボンベ運搬車一本積

酸素用ボンベ運搬車一本積 - TRUSCO
(1件のレビュー)

酸素ボンベの運搬に最適の運搬車です。

材質
本体:スチール
すくい板:スチール
車輪:ゴム
用途酸素ボンベ1本積用。質量(kg)10キャスター200mmプレス車輪×2個(穴径16.2mm)均等荷重(kg)100すくい板長さ(mm)160すくい板幅(mm)240内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37459012HT-63Nオレンジ285-9289
39,110
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39591361HT-63N-BKブラック393-4179
22,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39591361HT-63N-BK37459012HT-63NHT-63N-BK 酸素用ボンベ運搬車一本積 TRUSCO 37459012酸素用ボンベ運搬車一本積TRUSCO1台
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37459012
2022-06-01
用途: ボンベの移動
教育・研究機関

軽くて取り回しが楽です。また、タイヤもスムーズに動きます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする