TRUSCO
ストッパー付円形台車
積載面寸法(mm)
Φ552
キャスター
2輪自在・2輪自在ストッパー付
ブレーキ/ストッパー
あり
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37459055
RA-300S
300
100
15.2
¥
42,390
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
37459064
RA-500S
500
130
18.6
¥
49,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません