曜日別特売

ドラム缶運搬車

ドラム缶運搬車 - TRUSCOドラム缶運搬車 - TRUSCOドラム缶運搬車 - TRUSCOドラム缶運搬車 - TRUSCO
(2件のレビュー)

本体がパイプ製で軽快な運搬ができるドラム缶運搬車です。

トラスコ品番285-2462全長×全幅W×全高(mm)600×328×1550台の幅(mm)430内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37459107HT-67N30025017
45,960
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37459107
2020-06-10
用途: 各工場間道路横断時
O・K機工株式会社製造業

使用していない時に自立してくれたら最高なんだけど。でも大変役に立っております。

1が参考にしています
対象商品 : 37459107
2019-02-27
用途: 倉庫からトラックにドラム缶を積むときの運搬に使用。

以前使用してた、物は爪の部分が広すぎてドラム缶が引っかからない時がありましたが、引っ掛ける所が2種類あるので、しっかり起き上げることができました。
また、以前のよりも軽量なので、社員一同評判がいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
1が参考にしています
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
1が参考にしています
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする